Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12
ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12
Artikel-Nr.:
     214G-4056273041802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056273041802
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95
ISO-Klemmhalter 95° PCLNR/L • Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Kniehebelspannung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Links
Bezeichnung:
PCLNL 3225 P12
Gesamtlänge:
170 mm
Kopflänge:
31,2 mm
Kopfbreite:
32,3 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, ISO-Klemmhalter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 104,53*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 85,37*
€ 105,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 107,65*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,63*
€ 110,01*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 91,69*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.