Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12
ISO-Klemmhalter PCLNL 3225 P12
Artikel-Nr.:
     4012-707211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273041802
EAN/GTIN:
     4056273041802
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 95° PCLNR/L

• Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Kniehebelspannung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
PCLNL 3225 P12
Schaft-Vierkant:
32 x 25 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Kopflänge:
31,2 mm
Kopfbreite:
32,3 mm
Ausführung:
Links
Wendeschneidplatte:
CN…1204
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 89,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,63*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 104,86*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,58*
€ 110,16*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 115,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.