| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056284128066 Herst.-Nr.: 3966-35/8 EAN/GTIN: 4056284128066 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31« Ausführung: • Für den Alltag und Freizeit geeignet • Wasserdicht Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 380 g (Größe 8) Weitere Informationen: | | Größe: | 42 = 8 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Freizeitschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, antistatik handschuhe, Meindl, Freizeitschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,47* | € 146,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,78* | € 149,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,36* | € 150,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,12* | € 150,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,03* | € 161,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|