| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726002549 Herst.-Nr.: 4063726002549 EAN/GTIN: 4063726002549 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/4" und 1/2", leer • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Zur Aufnahme von 1/4": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 4-kant-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Zur Aufnahme von 1/2": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk Hinweis: Das Modul ist für die Aufnahme von FORTIS Werkzeugen optimiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x T x H: | 375 x 390 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" ratschenkasten fortis, modul werkzeuge, fortis werkzeugmodul, 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, Betätigungswerkzeug, 1/2", Werkzeug-Modul, Betätigungswerkzeuge, 1/4", und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,72* | € 23,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,06* | € 26,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,68* | € 26,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 20,74* | € 28,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,50* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|