| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726003812 Herst.-Nr.: 4063726003812 EAN/GTIN: 4063726003812 |
| |
|
| | |
| Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss • Gehäuse aus Feinzink-Druckguss ZL 0410 • Für die normale Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Länge: | 176 mm | Spannweite: | 2–6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,22* | € 3,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,47* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|