Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-680245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003812
EAN/GTIN:
     4063726003812
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannweite:
2–6,3 mm
DIN 352:
M1–10
DIN 5157:
G 1/8"
DIN 2184:
BSW 1/16"–3/8"
Länge:
176 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003812
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen fortis, Werkzeughalter,Windeisen, 3018400003, 18400003
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,19*
Lager 4012
226
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,20*
2 Tage
231
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,35*
3 Tage
242
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,38*
4 Tage
242
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.