Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726005762
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726005762
EAN/GTIN:
     4063726005762
Suchbegriffe:
Tauchsägeblatt
Sägeblatt
für
Multifunktionsgerät
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • UN-Aufnahme für Bosch mit OIS, Milwaukee, Makita, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Einhell, Ferm sowie Fein Multimaster und Fein Multitalent mit MultiMount
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Inhalt:
10 Stück
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 56,16*
€ 71,33*
€ 4,90*
ab € 56,91*
€ 73,79*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 74,01*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 64,43*
€ 82,31*
14 Tage
12
€ 6,99*
ab € 68,24*
€ 85,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.