Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm
Sägeblatt UN BiM 68 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005762
EAN/GTIN:
     4063726005762
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall

• Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • UN-Aufnahme für Bosch mit OIS, Milwaukee, Makita, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Einhell, Ferm sowie Fein Multimaster und Fein Multitalent mit MultiMount

Weitere Informationen:
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726005762
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 56,01*
€ 71,52*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 56,02*
€ 71,54*
€ 4,90*
ab € 54,48*
€ 71,77*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 74,78*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 64,12*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.