Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726006059
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006059
EAN/GTIN:
     4063726006059
Suchbegriffe:
Tauchsägeblatt
Sägeblatt
für
Multifunktionsgerät
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Inhalt:
3 Stück
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,21*
€ 23,60*
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 23,64*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 23,93*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 20,04*
€ 27,95*
13 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,18*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.