Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 68 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006059
EAN/GTIN:
     4063726006059
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall

• Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29333292
Inhalt:
3 Stück
Blattlänge:
42 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006059
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, BiM-Tauchsägeblatt, Sägeblatt für Multi-Cutter, Zubehör für Multi-Cutter, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 23,59*
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 17,07*
€ 23,61*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,13*
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 24,72*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 20,09*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.