| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064564005549 Herst.-Nr.: SKG 19 EAN/GTIN: 4064564005549 |
| |
|
| | |
| Klauen-Schlauchkupplung, DIN 3489 Eigenschaften: • Klauenweite: 42 mm • Medium: Druckluft • Mit Sicherheitsdoppelnocken Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Zulassung/Norm: • DIN 3489 Technische Daten: • Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei) • Material Dichtung: NBR, ölbeständig • Betriebsdruck: max. PN 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamthöhe: | 69 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Temperguß Schlauchkupplung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung, klauenkupplung druckluft, Kupplung, Schlauchstück, Tempergusskupplung, Pressluft, Schlauchstücke, Drucklufthammer, Temperguss, Zubehör, für, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 7,95* | ab € 3,41* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,46* | € 5,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,54* | € 5,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,65* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|