Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm 8m LÜDECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm 8m LÜDECKE
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm 8m LÜDECKE
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm 8m LÜDECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4064564110526
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUB 8128 ES
EAN/GTIN:
     4064564110526
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
lüdecke pu-spiralschlauch
MODY-Spiralschlauch Eigenschaften: • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig Ausführungen/Anschlüsse: • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2 • Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder • Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder Einsatzbereiche: • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • In der Pneumatik • Automation • Mess- und Regeltechnik • Automobilindustrie • Apparatebau • Maschinenbau • Bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet Technische Daten: • Material: Polyurethan • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Innen-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, lüdecke spiralschlauch, LÜDECKE-Pneumatikschlauch, Druckliftschlauch, Spralschlauch, LÜDECKE-Spralschlauch, Pneumatikschlauch, LÜDECKE-Druckliftschlauch, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 69,08*
€ 86,36*
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 90,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 90,54*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 91,23*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 74,81*
€ 94,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.