| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250180505000 Herst.-Nr.: H107800 EAN/GTIN: 4250180505000 |
| |
|
| | |
| Klebepistole HB 196 • Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststoff-, Keramik- und Lederverarbeitung. • Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug • Sehr hohe Austragsleistung • Integrierter Ein-/Ausschalter • Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm) • Lieferbar im Blister oder im Koffer • Abmessungen: 240 x 205 x 45 mm • Gewicht: 470 g • Betriebsspannung: 220–240 V, 50 Hz • Leistungsaufnahme: 120 W • Verarbeitungstemperatur: 190 °C • Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm • Schmelzleistung: 0,5 bis 0,8 kg/h (je nach Temperatur und Klebstoffviskosität) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | im Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,34* | € 53,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,12* | € 53,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,89* | € 53,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,03* | € 58,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,11* | € 63,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|