| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187503474 Herst.-Nr.: KBL-VP 012 EAN/GTIN: 4250187503474 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer - Vario PLUS • HSS • Mit 19 mm Weldonschaft (3/4") • Innenbohrung 6,35 mm. • Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme • Vario PLUS-beschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Schnitttiefe: | 55 mm | Bohrer-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 13,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,30* | € 14,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,34* | € 14,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,32* | € 14,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,98* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|