Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 4 x 50mm T20
Artikel-Nr.:
     214G-4250207405368
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903005
EAN/GTIN:
     4250207405368
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
00000000
Spanplattenschraube Paneltwistec • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • ETA-11/0024
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
30 mm
Ø:
4,0 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Antriebsgröße:
TX20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 12,30*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 13,75*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 11,75*
€ 14,60*
3 Tage
2500
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 15,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.