Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250207405368, Diverse Paneltwistec Senkkopf gelb TX 20 4,0 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-991246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250207405368
EAN/GTIN:
     4250207405368
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
PANELTWISTEC
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250207405368, Paneltwistec Senkkopf gelb TX 20 4,0 x 50 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
30 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Antriebsgröße:
TX20
Marke:
Eurotec
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 12,30*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 13,75*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 11,75*
€ 14,60*
3 Tage
2500
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 15,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.