| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250331806307 Herst.-Nr.: 692-2-41-23-WG-50 EAN/GTIN: 4250331806307 |
| |
|
| | |
| Abeitslatzhose »CHAMP« Eigenschaften: • Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 • Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt Ausführung: • Große Brusttasche mit Patte • Stiftfach • Zwei integrierte Fächer • Hosenträger mit elastischem Einsatz • Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort • Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshosen weiß, berufshose, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,12* | € 65,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,76* | € 68,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,97* | € 68,04* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,17* | € 68,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,68* | € 74,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|