Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Bauarbeiten, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Bauarbeiten, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm
Schild Bauarbeiten, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm
Schild Bauarbeiten, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm
Artikel-Nr.:
     214G-4250410183114
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13131-HD
EAN/GTIN:
     4250410183114
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Warnschilder für Verkehrsleitkegel • PPC Schild mit reflektierender RA2-Folie • UV-beständig • Temperaturbeständigkeit –20° C bis +60° C • Durch das M36-Gewinde einfach mit Verkehrsleitkegel mit Öse kombinierbar • Sehr gute Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Ausführung:
Schild Bauarbeiten
Höhe:
390 mm
Seitenlänge:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: PPC-Schild, Warnschild, für, Verkehrsleitkegel, Staßenschild, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,45*
€ 18,75*
1
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 20,29*
6 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 22,04*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 22,15*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 17,44*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 21,86*
Zubehör
Temka
ab € 25,54*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 21,99*
Zubehör
Temka
ab € 15,23*
Zubehör
Temka
ab € 25,67*
Zubehör
Temka
ab € 21,85*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,65*
Zubehör
Temka
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,81*
Zubehör
Temka
ab € 50,40*
Zubehör
Temka
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.