Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 16 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
Artikel-Nr.:
     214G-4250438571443
Hersteller:
     Guede GmbH
Herst.-Nr.:
     4250438571443
EAN/GTIN:
     4250438571443
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Kleinverpackung Lieferung: In Kleinverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
16,0 mm
b:
5,0 mm
s:
3,5 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
16,2 mm
d2 max.:
27,4 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: din 127, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Scheiben, DIN, 125, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
10200
100
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,0981*
16 Tage
10400
100
€ 6,99*
ab € 0,0817*
€ 0,1137*
1 Tag
10200
100
€ 7,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
100
€ 5,95*
ab € 0,14928*
€ 0,20428*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.