Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 16 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
DIN 127 FST galZn B 16 KP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438571443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250438571443
EAN/GTIN:
     4250438571443
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Kleinverpackung

Lieferung: In Kleinverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307099
Abmessung:
16,0 mm
B:
5,0 mm
S:
3,5 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4250438571443
Herstellername:
Guede GmbH & Co. KG
Markenname:
GÜDE
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
16,2 mm
d2 max.:
27,4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Artikel, nach, Norm, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Befestigungstechnik, Scheiben, DIN, 125, 127, Federringe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10200
100
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,0981*
17 Tage
10400
100
€ 6,99*
ab € 0,0817*
€ 0,1137*
2 Tage
10200
100
€ 7,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
100
€ 5,95*
ab € 0,14928*
€ 0,20428*
Lager 7
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 461,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.