Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 10-92/17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 10-92/17
CELO Blitzanker BA plus 10-92/17
CELO Blitzanker BA plus 10-92/17
CELO Blitzanker BA plus 10-92/17
CELO Blitzanker BA plus 10-92/17
Artikel-Nr.:
     214G-4250438910525
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91092BAP
EAN/GTIN:
     4250438910525
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Blitzanker BA plus • Geeignet für Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe • Langes Gewinde für mehr Flexibilität • ETA-12/0142, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
92 mm
Typ:
BA plus 10-92/17
Gewinde:
M10
Bohr-Ø:
10 mm
Umkarton:
200 Stück
min. Bohrlochtiefe:
65 mm
min. Setztiefe:
50 mm
max. Anbauteildicke:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, MEA, Dübeltechnik, Anker, apolo, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 4,90*
ab € 0,4266*
€ 0,5964*
5 Tage
102
40
€ 4,79*
ab € 0,4497*
€ 0,5997*
2 Tage
120
40
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,60*
Lager 214
240
40
€ 4,30*
ab € 0,4557*
€ 0,6158*
4 Tage
11160
40
€ 4,95*
ab € 0,47975*
€ 0,63975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,6158*
€ 0,7328
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5607*
€ 0,66723
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 24,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.