Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4250560517517 Herst.-Nr.: 18264501 EAN/GTIN: 4250560517517 |
| |
|
|  |  |
 | HACCP-Wasserschieber • Passend für alle Stiele mit deutschem/europäischem Gewinde • Hochwertige Doppel-Lippe aus Hygiene-Gummi • Körpermaterial: Kunststoff, glasfaserverstärkt • Material Abzieher: Hygiene-Gummi, wahlweise in weiß, blau oder rot Hersteller: Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, DE, +49202273260, info@n-p-b.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Markenname: | Nölle | Breite: | 450 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Schieber, HACCP, Abzieher, HACCP-Wasserschieber, Gummi-Wasserabzieher, HACCP Reinigungsgerät, 4250560517517, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 6,03* | € 7,62* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 6,06* | € 7,66* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,68* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 6,04* | € 7,86* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 9,09* | € 11,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|