| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250570200218 Herst.-Nr.: B 205 EAN/GTIN: 4250570200218 |
| |
|
| | |
| Band, V2A Eigenschaften: • Vollrunde Kanten Technische Daten: • Material: V2A-Edelstahl Lieferung: Rolle à 30 Meter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bandbreite: | 16,0 mm | Bandstärke: | 0,75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schellenband 16mm, schellenband, Edelstahlband, Umreifungsband, Bandimex-Bandit-Verpackungsband, Bandimex-Bandit-Umreifungsband, Verpackungsband, Bandimex-Bandit-Edelstahlband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,47* | € 47,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,11* | € 47,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,53* | € 50,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,35* | € 52,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,95* | € 54,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,31167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|