| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985908631 Herst.-Nr.: 3215359 EAN/GTIN: 4250985908631 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte Eco Spot • Kompakte Leuchte, dimmbar • Homogene Leuchtfläche • Besonders warmer Farbton • Zum Einbai in Regale, Vitrinen • Einbau-Ø 58 mm • Gesamt-Ø 63,7 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 87 lm/W • Leistungsaufnahme max. 1,5 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lief.-Art.-Nr.: | 3215359 | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Lichtfarbe: | neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 49,72* | € 64,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,01* | € 79,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,47* | € 79,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,61* | € 83,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,98* | € 86,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|