| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260058006096 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058006096 |
| |
|
| | |
| Abfall-Ascherbehälter Kuba • Stahlblech, pulverbeschichtet • Gut erreichbar durch 4-fach-Einwurf • Ascheraufsatz mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | rot | Breite: | 250 mm | Höhe: | 655 mm | Tiefe: | 250 mm | Volumen: | 29 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,74* | € 123,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 97,55* | € 124,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,97* | € 124,82* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,61* | € 125,23* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,49* | € 171,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|