| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260299732013 Herst.-Nr.: GFKVI001-6 EAN/GTIN: 4260299732013 |
| |
|
| | |
| Schutzscheibe »GFKVI001-6« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • IR-Schutzstufe 4–5 • UV-Schutzstufe 2–5 • Mit Lackversiegelung • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –0 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166, EN 171 Material: Polycarbonat Farbe: klar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 500 mm | Höhe: | 250 mm | Dicke: | 1,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Spritzschutz, Schutzschirm, Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,30* | € 70,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,30* | € 71,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,58* | € 71,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,90* | € 71,93* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,06* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|