| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260589112884 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260589112884 |
| |
|
| | |
| PE-Auffangwanne ST20 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Ausführung: | ohne Gitterrost | Breite: | 595 mm | Höhe: | 395 mm | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne pe 600x400x120 mm 20 liter, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, PE-Auffangwanne, Gefahrgutlagerung, PE-Wanne, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,44* | € 57,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,55* | € 75,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,65* | € 75,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,84* | € 79,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,61* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|