| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260633271413 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260633271413 |
| |
|
| | |
| Gitteraufsatzrahmen • Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | grün | Maschenweite: | 50 x 50 x 3,8 mm | Traglast: | 800 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,35* | € 198,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,58* | € 198,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,49* | € 198,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 181,11* | € 216,10* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,31* | € 259,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|