Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 100cm RAL 6017 5x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitteraufsatzrahmen 1000, 50x50 Drahtmaschung, grün
Gitteraufsatzrahmen 1000, 50x50 Drahtmaschung, grün
Artikel-Nr.:
     4012-708582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260633271413
EAN/GTIN:
     4260633271413
Gitteraufsatzrahmen

• Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage

Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
1200 x 800 x 1000 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
50 x 50 x 3,8 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
1600 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 200,76*
Lager 4012
25
Frei Haus
ab € 165,08*
€ 200,79*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 200,98*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 259,60*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 263,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.