Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade galZn 12,0mm-1/2" (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel gerade galZn 12,0mm-1/2" (25)
Schäkel gerade galZn 12,0mm-1/2" (25)
Schäkel gerade galZn 12,0mm-1/2" (25)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784012119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784012119
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
12,0 mm = 1/2"
h1:
48 mm
b1:
24 mm
Gewicht 100 Stück:
25,0 kg
max. Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8376*
€ 1,2176*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,9825*
€ 21,6925*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 22,60*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,9375*
€ 24,285*
Lager 214
45
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,8525*
€ 40,6125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,6125*
€ 48,32888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,155*
€ 47,78445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,025*
€ 42,86975
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,6225*
€ 42,39078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,4625*
€ 38,63038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,3325*
€ 37,28568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,5325*
€ 36,33368
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 29,8525*
€ 35,52448
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.