Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg
Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013970
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
3,1 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
422 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Bindedraht, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2725
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,41*
2 Tage
2725
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,78*
5 Tage
2825
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 2,48*
€ 3,39*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,55*
€ 3,48*
Lager 214
2825
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 11,72*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 11,72*
€ 13,95
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 11,22*
€ 13,35
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 10,73*
€ 12,77
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 10,69*
€ 12,72
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.