Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784040792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784040792
EAN/GTIN:
     4317784040792
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 30 mm
b:
24 mm
d:
6 mm
s:
5 mm
dk max.:
10,22 mm
kmax.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 8.8 m6 x 30, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, 8.8, Innensechskant, Stahl, Innensechskant-Schrauben, Schraube, 00912.810, D912, Zylinderkopfschrauben, verzinkt, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, AM912630, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, M6x30, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, galZn, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43500
500
€ 8,50*
ab € 0,0259*
€ 0,0362*
8 Tage
43500
500
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0397*
14 Tage
43500
500
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0561*
500
€ 4,80*
ab € 0,0409*
€ 0,0567*
Lager 214
43500
500
€ 4,30*
ab € 0,0469*
€ 0,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.