Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6 x 30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784040792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784040792
EAN/GTIN:
     4317784040792
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M6 x 30 mm - b 24 mm - d 6 mm - s 5 mm - dk max. 10,22 mm - kmax. 6 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 30 mm
b:
24 mm
d:
6 mm
s:
5 mm
dk max.:
10,22 mm
kmax.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 8.8 m6 x 30, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, AM912630, D912, DIN, DIN912, galZn, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M6x30, mit, Schraube, Schrauben, Stahl, Vergleiche, verzinkt, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0258*
€ 0,036*
8 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,40*
15 Tage
87
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 27,14*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,47*
€ 27,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,97*
€ 28,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.