Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 ST galZn 17,5 HP 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 436 ST galZn 17,5 HP 0
DIN 436 ST galZn 17,5 HP 0
DIN 436 ST galZn 17,5 HP 0
Artikel-Nr.:
     214G-4317784145855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145855
EAN/GTIN:
     4317784145855
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 4-kant-U-Scheibe, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
a:
50 mm
s:
5 mm
d1:
17,5 mm
Nennmaß:
17,5 / 5/8'' mm/Zoll
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Scheibe, DIN, 436, Vierkant-Unterlegscheibe, Stahl, Scheiben, vierkant, und, konisch, U-Scheiben, D436, Holzbauscheiben, Vierkantscheiben, verzinkt, AM4361750, 00436.010, 5x50x5, Vierkant-Scheiben, 17, Unterlegscheibe, 5, Unterlegscheiben, DIN436, galZn, DIN 436 Vierkant-Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 436, Vierkant-Unterlegscheibe DIN 436, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,2758*
€ 0,3658*
6 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,2851*
€ 0,3751*
Lager 214
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3029*
€ 0,4095*
1 Tag
800
100
€ 8,50*
ab € 0,315*
€ 0,415*
12 Tage
800
100
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3429*
€ 0,40805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.