Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 ST galZn 17,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 436 ST galZn 17,5 HP
DIN 436 ST galZn 17,5 HP
DIN 436 ST galZn 17,5 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784145855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 436 18 MM
EAN/GTIN:
     4317784145855
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 4-kant-U-Scheibe, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
17,5 mm
a:
50 mm
Nennmaß:
17,5 / 5/8´´ mm/Zoll
s:
5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307110
A:
50 mm
S:
5 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784145855
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Scheibe, DIN, 436, Vierkant-Unterlegscheibe, Stahl, Befestigungstechnik, Scheiben, vierkant, und, konisch, U-Scheiben, D436, Gewindeschrauben, Holzbauscheiben, Vierkantscheiben, verzinkt, AM4361750, 00436.010, 5x50x5, Vierkant-Scheiben, Artikel, nach, Norm, 17, Unterlegscheibe, 5, Unterlegscheiben, DIN436, galZn, DIN 436 Vierkant-Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 436, Vierkant-Unterlegscheibe DIN 436, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,2758*
€ 0,3658*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2851*
€ 0,3751*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3029*
€ 0,4095*
2 Tage
800
100
€ 8,50*
ab € 0,315*
€ 0,415*
13 Tage
800
100
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.