Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 ST galZn R 26 HP 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 440 ST galZn R 26 HP 0
DIN 440 ST galZn R 26 HP 0
DIN 440 ST galZn R 26 HP 0
Artikel-Nr.:
     214G-4317784145930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145930
EAN/GTIN:
     4317784145930
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R U-Scheibe, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
s:
6 mm
d2:
85 mm
Nennmaß = d1:
26,0 mm
Paletten-Menge:
4000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r verzinkt, din 440 r, Stahl, Vergleiche, ISO, 7094, Holzbauscheibe, U-Scheiben, Scheibe, DIN, 440, Scheiben, Holzverbinder, Holzbauscheiben, verzinkt, DIN440, 00440.018, Unterlegscheibe, R26x85x6, Flache, rund, D440, AM440260, Unterlegscheiben, galZn, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,723*
€ 0,953*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 31,175*
€ 40,795*
7 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,205*
€ 40,825*
15 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 47,79*
Lager 214
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 64,53*
€ 83,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,39*
€ 99,2341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,46*
€ 98,1274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,80*
€ 86,632
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,99*
€ 85,6681
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 64,53*
€ 76,7907
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.