| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784151559 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151559 EAN/GTIN: 4317784151559 |
| |
|
| | |
| DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2 * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M10 x 30 mm | s: | 17/16* mm | k: | 6,4 mm | amax.: | 4,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x30 a2, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, DIN933, AM9331030, M10x30, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 933, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,12* | € 0,167* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,38* | € 14,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,20* | € 24,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 18,88* | € 25,53* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,50* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|