| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784151559 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784151559 EAN/GTIN: 4317784151559 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, A2 Edelstahl * Schlüsselweite nach ISO. Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuellen Informationen.- Abmessung M10 x 30 mm - s 17/16* mm - k 6,4 mm - amax. 4,50 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 30 mm | s: | 17/16* mm | k: | 6,4 mm | amax.: | 4,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x30 a2, din 933, din 933 a2, AM9331030, D933, DIN, DIN933, Edelstahl, ISO, M10, M10x30, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,12* | € 0,167* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,38* | € 14,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,20* | € 24,67* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 18,88* | € 25,53* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,50* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1888* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|