Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784152501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152501
EAN/GTIN:
     4317784152501
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 90 mm
d:
12 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
amax.:
5,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D933, Maschinenschrauben, M12x90, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, M12, AM9331290, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
50
€ 8,50*
ab € 0,2278*
€ 0,3078*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2521*
€ 0,3421*
8 Tage
1800
50
€ 4,95*
ab € 0,2828*
€ 0,3828*
100
€ 4,80*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
Lager 214
1900
50
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6213*
€ 0,73935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5761*
€ 0,68556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.