Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift vers. tzn 3,1x 70 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtstift vers. tzn 3,1x 70 a 2,5kg
Drahtstift vers. tzn 3,1x 70 a 2,5kg
Drahtstift vers. tzn 3,1x 70 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784181884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784181884
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B Hinweis: Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Ausführung:
Form B
Abmessung:
3,1 x 70 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
CE gekennz.:
CE
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 3,1x70, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, verzinkt, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, feuerverzinkt, Nägel, Drahtstifte, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1470
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 3,506*
€ 4,826*
8 Tage
294
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,4785*
€ 15,7785*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 18,31*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 18,31*
Lager 214
294
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,119*
€ 19,7445*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,7445*
€ 23,49596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,965*
€ 21,37835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,565*
€ 20,90235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,935*
€ 20,15265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,739*
€ 19,91941
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,859*
€ 18,87221
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,119*
€ 16,80161
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,8238* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.