Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift versenkt tzn 3,1 x 70


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift versenkt tzn 3,1 x 70
Drahtstift versenkt tzn 3,1 x 70
Drahtstift versenkt tzn 3,1 x 70
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784181884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784181884
EAN/GTIN:
     4317784181884
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte DIN 1151, feuerverzinkt Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.- Abmessung 3,1 x 70 mm - Ausführung Form B - Paketinhalt 2,5 kg - CE gekennz. CE
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 70 mm
Ausführung:
Form B
Paketinhalt:
2,5 kg
CE gekennz.:
CE
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151, Drahtstift, Drahtstifte, feuerverzinkt, Nagel, Nägel, Senkkopf, verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
885
5
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 2,3157*
€ 3,2557*
1 Tag
875
5
pro Kilogramm
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,78*
Lager 284
100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,83*
5 Tage
875
5
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,8378*
€ 3,9909*
1 Tag
885
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 3,506*
€ 4,836*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 383,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.