Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784186872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186872
EAN/GTIN:
     4317784186872
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M4 x 40 mm
b:
14 mm
s:
2,5 mm
k:
2,3 mm
dk:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
880
200
€ 4,79*
ab € 0,0259*
€ 0,0383*
8 Tage
800
200
€ 4,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0391*
1 Tag
800
200
€ 8,50*
ab € 0,0304*
€ 0,0448*
Lager 214
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0438*
€ 0,0653*
200
€ 9,80*
ab € 0,0481*
€ 0,0697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.