Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7991 8.8 galZn M4 x 40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M4 x 40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4 x 40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4 x 40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4 x 40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784186872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784186872
EAN/GTIN:
     4317784186872
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M4 x 40 mm - b 14 mm - s 2,5 mm - k 2,3 mm - dk 8 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M4 x 40 mm
b:
14 mm
s:
2,5 mm
k:
2,3 mm
dk:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, 2016/17, 7991-88, Artikel, Befestigungstechnik, DIN, galvanisch, Innensechskant, mit, nach, Norm, Senkschrauben, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
880
200
€ 4,79*
ab € 0,0259*
€ 0,0383*
8 Tage
800
200
€ 4,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0391*
1 Tag
800
200
€ 8,50*
ab € 0,0304*
€ 0,0448*
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0438*
€ 0,0653*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0481*
€ 0,0697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.