| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784238472 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784238472 EAN/GTIN: 4317784238472 |
| |
|
| | |
| Fassadenschraube, Edelstahl A2 • Mit 16 mm Dichtscheibe • Mit Spitze, Form A • SW 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Abmessung: | 6,5 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Form, AM881766575, Dachbauschrauben, Dichtschrauben, Edelstahl, 88176.920, Fassadenbauschrauben, FBS, A6, 5x75, Fassadenschrauben, ART88176, Blechschrauben, mit, Spitze, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1922* | € 0,2522* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1764* | € 0,2864* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3112* | € 0,4181* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,3407* | € 0,4507* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|