Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5x 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5x 75
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5x 75
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5x 75
Artikel-Nr.:
     5417F-82032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784238472
EAN/GTIN:
     4317784238472
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Fassadenschrauben, A2 Edelstahl

Mit 16 mm Dichtscheibe, mit Spitze Form A,
SW 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Außensechskant
Durchmesser Dichtscheibe:
16 mm
Antrieb:
SW 9,5 mm (ca. 3/8")
Form:
A
Ausführung:
mit Spitze
Werkstoff:
A2
Länge:
75 mm mm
Durchmesser:
6,5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: E-NORMpro, A2, A, 6,5x, 75
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,1922*
€ 0,2522*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1764*
€ 0,2864*
14 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3112*
€ 0,4181*
100
€ 4,80*
ab € 0,3407*
€ 0,4507*
2 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.