Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieferstift Kupfer 2,8x 30 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schieferstift Kupfer 2,8x 30 a 2,5kg
Schieferstift Kupfer 2,8x 30 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784240468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240468
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,8 x 30 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, schieferstift 2,8x30, dachpappennägel, dachpappennägel 2,8 x 30, Pappstifte, Nagel, Dachpappstifte, Nägel, Kupfer, Pappstift, Kupfer-Nagel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 26,35*
8 Tage
55
5
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 26,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,50*
€ 32,32*
2 Tage
55
5
€ 8,50*
ab € 27,39*
€ 33,95*
Lager 214
55
5
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 39,03*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 39,03*
€ 46,45
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 38,31*
€ 45,59
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 35,68*
€ 42,46
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 35,29*
€ 42,00
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 34,89*
€ 41,52
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 31,39*
€ 37,35
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 195,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.