Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Spreizdübel M 4 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Spreizdübel M 4 E-NORMpro
Messing-Spreizdübel M 4 E-NORMpro
Messing-Spreizdübel M 4 E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784241854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784241854
EAN/GTIN:
     4317784241854
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Messing-Spreizdübel • Mit sanft verlaufendem Konus und stark gerändelter Außenfläche • Hohe Haltekräfte, drehsicher und griffig • Zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton und Ziegelmauerwerk • Ideal für Durchsteckverfahren • Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke WICHTIG! Angegebene Bohrlochgröße beachten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
16 mm
Außen-Ø:
5,0 mm
Innengewinde:
M4
Bohrloch-Ø:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Messing-Spreizdübel, Messing, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,054*
€ 0,0772*
1
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,0821*
7 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0591*
€ 0,0842*
2 Tage
800
100
€ 8,50*
ab € 0,0676*
€ 0,0961*
Lager 214
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0967*
€ 0,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.