Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 5/ 30 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 5/ 30 S E-NORMpro
Nageldübel 5/ 30 S E-NORMpro
Nageldübel 5/ 30 S E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784301589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784301589
EAN/GTIN:
     4317784301589
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
E-NORMpro Nageldübel, Senkkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
5/30 S
Dübellänge:
30 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
mind. Verankerungstiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlnagel, nageldübel 8mm x30, nageldübel, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0122*
€ 0,0191*
6 Tage
14195
1
€ 4,79*
ab € 0,0129*
€ 0,0198*
7 Tage
16700
100
€ 4,95*
ab € 0,014*
€ 0,0213*
1 Tag
16700
100
€ 8,50*
ab € 0,0162*
€ 0,0245*
Lager 214
16700
100
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,0347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.