Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Nageldübel, Nylon, Senkkopf mit verzinktem Stahlnagel, Kreuzschlitz, 5X30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Nageldübel, Nylon, Senkkopf mit verzinktem Stahlnagel, Kreuzschlitz, 5X30 mm
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Nageldübel, Nylon, Senkkopf mit verzinktem Stahlnagel, Kreuzschlitz, 5X30 mm
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Nageldübel, Nylon, Senkkopf mit verzinktem Stahlnagel, Kreuzschlitz, 5X30 mm
Artikel-Nr.:
     223-7059850
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784301589
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

E-NORM Nageldübel, Nylon, Senkkopf mit verzinktem Stahlnagel, Kreuzschlitz, 5X30 mm

Senkkopf, mit Stahlnagel, PZ

Kreuzschlitz, Teilgewinde,

für Beton, Vollziegel, Naturstein, Leichtbeton, Hohlblockstein
Weitere Informationen:
Typ:
5/30 S
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Dübellänge:
30 mm
Gewindelänge:
10 mm
ICC-Zulassung:
Nein
Brandgutachten:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Dübellänge [mm]:
30 mm
ETA-Zulassung (1):
Nein
max. Nutzlänge [mm]:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Verankerungstiefe min.:
20 mm
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
mind. Verankerungstiefe [mm]:
20 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0128*
€ 0,0196*
100
€ 5,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0203*
8 Tage
12400
100
€ 4,95*
ab € 0,0141*
€ 0,0214*
Lager 223
12400
100
€ 8,50*
ab € 0,0163*
€ 0,0246*
4 Tage
24600
100
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,0347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.