Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784370660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370660
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
600 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Palettenmenge:
364 Stück
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
225
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,23*
3 Tage
228
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 5,23*
6 Tage
194
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 5,33*
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,83*
Lager 214
225
€ 4,30*
ab € 6,47*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.